TERADA(寺田電機製作所)
TERADA(寺田電機製作所)の コンセント/スイッチ/プレート
TERADA(寺田電機製作所)の コンセント
TERADA(寺田電機製作所)の フロアコンセント
バリアフリー対応コンセント
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54083147
品番
CEA70000
参考基準価格(税別)
¥14,100
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
開口寸法(mm)
フロアパネル:□90、床仕上材:125+2×125+2
床面高さ(mm)
80以上
適合厚さ(mm)
対応可能床仕上材:5〜6.5
適合パネル厚さ(mm)
2〜26
色
シルバーメタリック
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意