フロアパネル用 イーナコンセント EEMシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 シルバーメタリック 種別フリーアクセスフロア用 ボックス+プレート 角型 施工内容フロアパネル開口_角型→□90〜□110mm 丸型→Φ90〜Φ110 必要床高寸法_50mm以上 床仕上材開口寸法_フロアパネル開口と同じ 施工可能パネル厚_5〜34mm(仕上材含む) 注文コード54083199 品番EEM10000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,400
この商品は色・種別・施工内容など5種類から選べます 他の種類を見る

コンセントボックス1個に対し、器具ブロックを1個取付ける事が可能です。
床高50mmより対応可能で低床のフロアパネルでも施工可能です。
フロアパネルの設備用開口で最も多く採用されている、90角穴・90丸穴に施工可能です。
仕様されるコンセントプラグやコード径に合わせてフタ開閉部の高さを調整頂けます。

シリーズイーナコンセント EEM 種別フリーアクセスフロア用 ボックス+プレート 角型 シルバーメタリック 床面高さ(mm)50以上 開口寸法(mm)フロアパネル:□90〜□110、床仕上材:フロアパネル開口と同じ 適合パネル厚さ(mm)5〜34(仕上材含む) 施工内容フロアパネル開口_角型→□90〜□110mm 丸型→Φ90〜Φ110 必要床高寸法_50mm以上 床仕上材開口寸法_フロアパネル開口と同じ 施工可能パネル厚_5〜34mm(仕上材含む)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
54083199 EEM10000 54083183 EEM10000 フロアパネル用 イーナコンセント EEMシリーズ TERADA(寺田電機製作所) フロアパネル用 イーナコンセント EEMシリーズ TERADA(寺田電機製作所) 1個 13,980 税込15,378 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする