- ヘアピンハンガー エバー商会 54083488 - ヘアピンハンガー エバー商会 54083488

ヘアピンハンガー

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 注文コード54083488 品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

セーフティネット用ハンガー
木造軸組みの根太レス工法の二階梁、階段開口部の梁、2×4のスタッドなどにビスで取り付けて使用します。
風で外れ難いようにS形をしています。

用途セーフティーネット・落下防止ネット・ネットハンガー・安全対策・建築現場・塗装現場・解体現場・作業現場 タイプ木造用 穴径(Φmm)5.5 寸法(縦×横×厚さ)(mm)70×47×10 太さ(Φmm)7
注意
※0.9〜1.8mごとに1本使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする