包む
タッセルパッキン
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1パック(15g)
注文コード
54084775
品番
T7906W
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
柔らかい紙を細く切って作った、「フサフサのパッキン」です。
ほぐすと広がります。
用途
緩衝材
材質
紙
幅(mm)
110
長さ(m)
150mm
質量(kg)
0.015
質量(g)
約15
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約110×60×150
アズワン品番
64-6233-79