ダヴィンチ オールアースレザー スリムサイズ A5サイズシステム手帳

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 54089797 品番 JDA4052B
参考基準価格(税別)¥26,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

日本国内の厳選されたステアハイド(成牛革)を、日本の職人が100%植物タンニンでなめしたヌメ革です。
革の表情を活かした透明感ある濃淡の美しさは、革の上から色をのせる顔料を使用しない、水染めならではの色彩になります。
使い込むほどに深みある風合いへの変化は、自分だけの手帳としてお楽しみいただけます。

ブラック リング内径(Φmm)15 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×233×22 質量(g)451 材質ヌメ革(牛革) サイズA5 仕様可動式ペンホルダー(約14mm径のペンから細いペンまで調整可)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする