AC100Vラインの標準的な配線には2Sq.の電線を使いますが、それに多用する圧着端子がR2-3.5です。銅の値段が上がって圧着端子も高騰していますがこの商品は安価で好ましいです。使い勝手も問題ありません。
思わぬところで必要になり、何時もどうりモノタロウで購入です。私の場合、圧着端子はハンダ付けで使用していますが今回もそのようにして整備完了です。製品には全然問題ありません。
商品サイズと電線抱合範囲AWGで選びました。
いろいろサイズがあるのでとても便利です。
必要サイズピッタリの物がない時は多少妥協しないといけませんが、代用できるサイズがあるので便利です。
商品には満足しています。
手持ちの圧着ペンチで問題無く作業出来ました。
小ロットの販売なのでとてもも助かります。
某有名品を購入していましたが、地味に価格が高いため、こちらを購入してみました。特に遜色なく使えて満足です。
コンバインやトラクターはバッテリーターミナルが腐食しやすく、修理するのに市販品の交換用バッテリーターミナルを使う場合、蝶ネジ部がM8かM10なのに10mmの裸圧着端子はホームセンター等でも売ってますが、8mmの裸圧着端子がなかなか売って無くて、やっと見つけた商品です。
大手メーカーと遜色ない部品です。
亜着保持力は、現時点問題無い
プレス抜きエッジが気になるが、一般仕様では問題ない
やはり現状では、(部材コスト)数が多いとコストは、安価がよい。