タカショー
タカショーの バルコニーまわり
タカショーの ガーデンライト
タカショーの ライト本体
2in1ローボルトブローライト専用コード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54094243
品番
LIT-08C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,700
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
2in1ローボルトブローライト専用の商品です。
材質
塩化ビニル樹脂
質量(g)
約150
タイプ
5m(ブロー専用)
長さ(m)
約5
電圧(V)
24