タカショー
タカショーの バルコニーまわり
タカショーの ガーデンライト
タカショーの ライト本体
2in1ローボルトブローライト専用コード
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54094259
品番
LIT-09C
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
2in1ローボルトブローライト専用の商品です。
材質
塩化ビニル樹脂
質量(g)
約87
タイプ
3分岐(ブロー専用)
電圧(V)
24
長さ(cm)
約20