NMT-F07 シェード取付用 ペグ タカショー 54095275 NMT-F07 シェード取付用 ペグ タカショー 54095275 NMT-F07 シェード取付用 ペグ タカショー 54095275

シェード取付用 ペグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) 注文コード54095275 品番NMT-F07
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥880

シェードを軒下でよしずやたてすのように使用するのにお勧めです。

付属品自在金具(アジャスター)2個 仕様2本組 材質ABS樹脂 幅(mm)20 質量(g)約25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅2cm×奥行3cm×高さ22cm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする