タカショー
タカショーの ラティス/デッキ/オーニング
タカショーの ガーデンファニチャー
タカショーの テーブル/チェア
キャリー サイドテーブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
54096989
品番
MWF-31T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,500
あたたかみのある天然木のテーブルです。
材質
天然木
幅(mm)
500
質量(kg)
4.4
耐荷重(kg)
200kgまで(2人用)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅50cm×奥行50cm×高さ50cm
折りたたみ寸法(cm)
約幅65×奥行50×高さ75
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1以上のご注文
お送りできません