PPQ-05 Qsuiうるる タカショー 54097847 PPQ-05 Qsuiうるる タカショー 54097847 PPQ-05 Qsuiうるる タカショー 54097847 PPQ-05 Qsuiうるる タカショー 54097847

Qsuiうるる

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54097847 品番PPQ-05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,200
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

「Qsui うるる」は、水分量が小窓から見えるので給水のタイミングが分かりやすく、植物を育てやすいのが特長です。また、水やりの回数も少なくて済むので、仕事や家事で忙しい方でも簡単に育てることができます。受皿を使用しない構造でデザイン性が高く、インテリアにも調和します。プランター内に貯まっている水分量を側面の下部に設けられた小窓から確認することができます。水やりのタイミングが一目でわかるので、水枯れを防ぐことができます。ポットの底に貯まった水分を、給水ヒモ(不織布)で植物が必要なだけ吸い上げます。蒸散による水枯れを防ぎ、さらに水を多くやり過ぎることもなくなるため、根腐れを防ぎます。インナープランターとアウタープランターの間に最大2Lの水分を貯めることができます。植物を育てるうえで意外と大変なのが水やりですが、回数を軽減することができるので管理の負担が減ります。

材質ポリプロピレン 容量(L)土:約3(目安値) パステルピンク 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅24cm×奥行24cm×高さ30cm 質量(kg)約0.8 幅(mm)240 質量(g)0.75

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54097847
2021-09-06
用途:
玄関周りのプランターに
パークサイドコート 様 (不動産業)

エントランスのプランターのうち、毎日水やりが必要な植物をこちらに植替えたら、
給水がラクになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする