HEX-01 ホームEX柱固定金具 タカショー 54099405 HEX-01 ホームEX柱固定金具 タカショー 54099405

ホームEX柱固定金具

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54099405 品番HEX-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,800
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

ホームEX用固定金具です。

付属品ボルトセット1組・木ネジ8本 材質スチール 質量(kg)約0.7 タイプ60角柱用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6.6×6.6×39.3
注意
※本商品は一般家庭での使用を目的としたものです。公共および商業施設では使用しないでください。※素材の性質上、サビや劣化、退色は避けられません。※サビが衣類等に付かないようご注意ください。※紫外線の影響により、劣化が進んだり、変色したりすることがあります。定期的にメンテナンスすることをおすすめします。また破損、割れが確認された場合、事故防止のため、処分してください。※ハンドメイド商品のため、色および形状等がバラつく場合があります。※塗装をしていますが、設置場所の環境(塩害を受けやすい沿岸部付近、車の排気ガスを受けやすい場所)により、変色や腐食の進行を早めることがあります。また、接合部や小さなキズから錆びることがあります。

商品説明動画

美woodフェンス組立方法のご紹介

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
54099405 HEX-01 62814439 HEX-01 ホームEX 柱固定金具 地中杭 タカショー ホームEX 柱固定金具 地中杭 タカショー 1個 3,998 税込4,398 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする