ホームEX柱固定金具

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54099423 品番HEX-03
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別) アウトレット
¥3,8981,198
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

ホームEX用固定金具です。

付属品ボルトセット1組・木ネジ8本・ボルト2本・プレート1枚 材質スチール 幅(mm)116 質量(kg)約1.3 マットグレー 質量(g)1.28 タイプ60角柱用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅11.6cm×奥行12.3cm×高さ18.5cm
注意
※本商品は一般家庭での使用を目的としたものです。公共および商業施設では使用しないでください。※素材の性質上、サビや劣化、退色は避けられません。※サビが衣類等に付かないようご注意ください。※紫外線の影響により、劣化が進んだり、変色したりすることがあります。定期的にメンテナンスすることをおすすめします。また破損、割れが確認された場合、事故防止のため、処分してください。※ハンドメイド商品のため、色および形状等がバラつく場合があります。※塗装をしていますが、設置場所の環境(塩害を受けやすい沿岸部付近、車の排気ガスを受けやすい場所)により、変色や腐食の進行を早めることがあります。また、接合部や小さなキズから錆びることがあります。

商品説明動画

美woodフェンス組立方法のご紹介

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
54099423 HEX-03 62814466 HEX-03 ホームEX 柱固定金具 ブロック用 タカショー ホームEX 柱固定金具 ブロック用 タカショー 1個 3,598 税込3,958 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする