シダデッキブラシ 日本製

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 54100148 品番 S-813
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

国内製造のシダデッキブラシです。ナイロン素材のものよりもコシが強く、室内の頑固な汚れや、屋外の清掃に最適です。

用途屋外のコンクリートやタイル敷き箇所など、様々な場所で活躍します。 材質天然木・天然シダ・天然竹 幅(cm)約17 全長(cm)約112 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-29
用途:
ベランダのタイル・防水シートの掃除
不動産業

防水シートの掃除はシートを傷つける事無く汚れを落とすことができました。また、タイルの汚れも程々に落ちました。

対象商品:
54100148
2021-08-04
用途:
自社の製品の洗浄時に使用

軽くて凄く使いやすいです プラスチック製のブラシより汚れも落ちるし
製品の表面にキズが付きにくいです

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デッキブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする