タカショー
タカショーの ビニールハウス・温室
タカショーの 園芸用温室
ワーキングシェルフ 替えカバー
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
54101173
品番
GRH-14SC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ワーキングシェルフ用替えカバーです。
用途
GRH-14S専用
材質
塩化ビニル樹脂
幅(mm)
530
質量(kg)
約0.4
色
ビニール:クリア
サイズ
Sサイズ
質量(g)
0.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅52cm×奥行49cm×高さ95cm