Kenko(ケンコートキナー)
Kenko(ケンコートキナー)の 掲示用品
Kenko(ケンコートキナー)の ディスプレイ用品
Kenko(ケンコートキナー)の 額/額縁
アルミ額縁 NEWギャラリー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
2L
色
ブラック
注文コード
54102406
品番
AGY-2L-BK
参考基準価格(税別)
¥4,550
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・色
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
吊りひも、スタンド
色
ブラック
サイズ
2L
質量(g)
440
寸法(縦×横)(mm)
(透明板)196×245
外形寸法(縦×横)(mm)
(額縁)199×249、(台紙)196×246
内寸法(縦×横)(mm)
(額縁)187×237、(台紙)105×155
アズワン品番
64-6435-26
マットタイプ
Vカット2mm