Kenko(ケンコートキナー)
Kenko(ケンコートキナー)の 掲示用品
Kenko(ケンコートキナー)の ディスプレイ用品
Kenko(ケンコートキナー)の 額/額縁
アルミ額縁 NEWギャラリー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
2Lスクエア
色
ブラック
注文コード
54102433
品番
AGY-2LSQ-BK
参考基準価格(税別)
¥4,550
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・色
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
吊りひも
色
ブラック
サイズ
2Lスクエア
質量(g)
460
寸法(縦×横)(mm)
(透明板)247×246
外形寸法(縦×横)(mm)
(額縁)250×250、(台紙)247×247
内寸法(縦×横)(mm)
(額縁)238×238、(台紙)105×155
アズワン品番
64-6435-29
マットタイプ
Vカット2mm