Kenko(ケンコートキナー)
Kenko(ケンコートキナー)の 掲示用品
Kenko(ケンコートキナー)の ディスプレイ用品
Kenko(ケンコートキナー)の 額/額縁
アルミ額縁 NEWギャラリー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
四切
色
シルバー
注文コード
54102476
品番
ACY-4-SV
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,190
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・色
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
吊りひも
色
シルバー
サイズ
四切
質量(g)
1150
寸法(縦×横)(mm)
(透明板)398×447
外形寸法(縦×横)(mm)
(額縁)401×451、(台紙)398×448
内寸法(縦×横)(mm)
(額縁)389×439、(台紙)238×288
アズワン品番
64-6435-33
マットタイプ
Vカット2mm