Kenko(ケンコートキナー)
Kenko(ケンコートキナー)の 掲示用品
Kenko(ケンコートキナー)の ディスプレイ用品
Kenko(ケンコートキナー)の 額/額縁
アルミ額縁 NEWギャラリー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
ワイド四切
色
シルバー
注文コード
54102503
品番
ACY-W4-SV
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,830
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・色
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
吊りひも
色
シルバー
サイズ
ワイド四切
質量(g)
1300
寸法(縦×横)(mm)
(透明板)407×512
外形寸法(縦×横)(mm)
(額縁)410×516、(台紙)407×513
内寸法(縦×横)(mm)
(額縁)398×504、(台紙)238×350
アズワン品番
64-6435-36
マットタイプ
Vカット2mm