画像準備中

アルミ額縁 NEWギャラリー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズワイド四切 木目調ナチュラル 注文コード54102519 品番ACY-W4-NA
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥8,830 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品はサイズ・色など35種類から選べます 他の種類を見る
付属品吊りひも 木目調ナチュラル サイズワイド四切 質量(g)1300 寸法(縦×横)(mm)(透明板)407×512 外形寸法(縦×横)(mm)(額縁)410×516、(台紙)407×513 内寸法(縦×横)(mm)(額縁)398×504、(台紙)238×350 アズワン品番64-6435-37 マットタイプVカット2mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする