Kenko(ケンコートキナー)
Kenko(ケンコートキナー)の 掲示用品
Kenko(ケンコートキナー)の ディスプレイ用品
Kenko(ケンコートキナー)の 額/額縁
アルミ額縁 NEWギャラリー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
半切
色
ブラック
注文コード
54102555
品番
ACY-H-BK
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,170
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・色
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
吊りひも
色
ブラック
サイズ
半切
質量(g)
1700
寸法(縦×横)(mm)
(透明板)497×580
外形寸法(縦×横)(mm)
(額縁)500×584、(台紙)497×581
内寸法(縦×横)(mm)
(額縁)488×572、(台紙)315×400
アズワン品番
64-6435-41
マットタイプ
Vカット2mm