Kenko(ケンコートキナー)
Kenko(ケンコートキナー)の 掲示用品
Kenko(ケンコートキナー)の ディスプレイ用品
Kenko(ケンコートキナー)の 額/額縁
アルミ額縁 NEWギャラリー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
全紙
色
シルバー
注文コード
54102564
品番
ACY-Z-SV
参考基準価格(税別)
¥15,560
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・色
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
吊りひも
色
シルバー
サイズ
全紙
質量(g)
2500
寸法(縦×横)(mm)
(透明板)611×720
外形寸法(縦×横)(mm)
(額縁)614×724、(台紙)611×721
内寸法(縦×横)(mm)
(額縁)602×712、(台紙)410×520
アズワン品番
64-6435-42
マットタイプ
Vカット2mm