3/22より値下げ!現場を応援
画像準備中

アルミ額縁 NEWギャラリー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズA4 木目調ナチュラル 注文コード54102607 品番ACY-A4-NA
参考基準価格(税別)¥8,190 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別) 値下げ
5,498
この商品はサイズ・色など35種類から選べます 他の種類を見る
付属品吊りひも 木目調ナチュラル サイズA4 質量(g)1100 寸法(縦×横)(mm)(透明板)366×452 外形寸法(縦×横)(mm)(額縁)369×456、(台紙)366×453 内寸法(縦×横)(mm)(額縁)357×444、(台紙)200×287 アズワン品番64-6435-46 マットタイプVカット2mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする