SLIK(スリック)
SLIK(スリック)の カメラ・ビデオカメラ
SLIK(スリック)の 一脚/三脚
SLIK(スリック)の 三脚/一脚付属品
三脚ケース ライトシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54102844
品番
#550
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
質量(g)
180
外寸(mm)
85×555×105
内寸(mm)
80×550×110
縮長(mm)
対応機材:550以下