※使用例
カツヤマキカイ
カツヤマキカイの 墜落制止用器具
カツヤマキカイの ハーネス式 墜落制止用器具
フルハーネス型墜落制止用器具 HT22ランヤード付き
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
54104147
品番
HT22-XL LADAD12.51.5-10-53
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
新規格適合品。軽量で装着が容易。前面にD環を標準装備。2種ショックアブソーバー対応品。
仕様
胴ベルト無し
質量(kg)
3
色
青
サイズ
XL
ベルト幅(mm)
45
種類
ロープ式
胸囲(cm)
100〜160
バックル
プレート型
最大使用荷重(kg)
150
胴囲(cm)
100〜150
身丈(cm)
80〜90
太もも周り(cm)
45〜80
ショックアブソーバの種類
第二種