ツヨロン(藤井電工)
ツヨロン(藤井電工)の 墜落制止用器具
ツヨロン(藤井電工)の ランヤード 墜落制止用器具
フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
54104296
品番
THL-NV93SV-33-BK-R23-JAN-BP
参考基準価格(税別)
¥13,600
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引掛かりが防げます。
用途
フルハーネス用ランヤード。フルハーネス用ベルトと組み合わせてご使用ください。
また、ツインランヤードハーネスにグレードアップするためのランヤードとしてもお使い頂けます。
仕様
構造物側:フックFS-93SV(軽量・SV回転)、人体側:ショックアブソーバ+フック FS-33、フックハンガー付
色
黒
質量(g)
約830
タイプ
フルハーネス型用
方式
ノビロン
ランヤード(ストラップ幅)(mm)
32
ランヤード(長さ)(mm)
収縮時:1150〜1250、伸長時:1600
ロープ仕様
伸縮式
ショックアブソーバの種類
第一種
商品タイプ
シングル