CY3R10-180-M9BW マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R1 SMC 54112064

マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R1

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)10 シリンダストローク(mm)180 ポートねじの種類(-) Mねじ 注文コード54112064 品番CY3R10-180-M9BW
参考基準価格(税別)¥27,060 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品はチューブ内径・シリンダストローク・ポートねじの種類など351種類から選べます 他の種類を見る

・ダイレクトマウント形
・CY1シリーズをさらにグレードアップ。
・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。
・NPTねじ、Gねじを標準化。

チューブ内径(Φmm)10 シリンダストローク(mm)180 作動方式複動 配管形式(-) 標準形 リード線(m)(-) 0.5 ポートねじの種類(-) Mねじ オートスイッチ種類M9BW オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 スイッチレール(-) スイッチレール付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする