14141 700Cパンクしにくいタイヤ サギサカ(SAGISAKA) 54118025 14141 700Cパンクしにくいタイヤ サギサカ(SAGISAKA) 54118025

700Cパンクしにくいタイヤ

(4件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54118025 品番14141
参考基準価格(税別)¥3,980 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

リム打ちパンクに強い。
刺しパンクに強い。
耐久性が高く長く使える。

ブラック サイズ700×28C タイプW/O 肉厚(mm)約9 ETRTO規格28-622

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-12-07
用途:
すり減ったタイヤの交換
自動車・二輪車・自転車関連業

他の方のコメントにあるように、サイドウォールにヒビ(亀裂)がはいりました。
あまり、お薦めはしません。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善、該当商品採用に努めて参ります。

対象商品:
54118025
2022-12-18
用途:
メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

溝はまだたっぷりですが、サイドウォールがひび割れました。お勧めしません。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

対象商品:
54118025
2021-07-05
用途:
8ヶ月使用

購入時にレビューをした者です。
当時タイヤ交換した自転車を別件で修理する機会があったのですが、その際にこのタイヤのリムとサイドウォールの境目から裂けているのを発見しました。(使用者は素人なので気付いておらず)
チューブが見える所までは行っていませんが、10cm以上パックリと裂けているので、交換が必要な状態です。
8ヶ月間パンクしなかったのは評価しますが、さすがにこれではお勧めできません。

3人が参考にしています
対象商品:
54118025
2020-10-28
用途:
通勤用の自転車

通勤で自転車を使っていると、いざパンクすると面倒くさい事になるので購入してみました。
さすがに重さがありますが、元々軽量タイヤを使っていた訳でも無いので、すぐ慣れると思います。
また固さもそこそこあるので、少々空気が減ってしまっても大丈夫そうです。
ただラベルに同社の肉厚チューブと併用は不可能と記載があり、HPも事前に確認していましたがそういう記述は一切無く(記載したラベルの画像はあるが文字が小さくて読めない)チューブとセットで購入したのですが騙された気分です。
とりあえず急いでいたのでチューブだけ近所のホームセンターで購入しなおしました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする