曜日別特売
D-1678 MOTO LEDフォグランプ 10W DELTA(デルタ) 54118664

 

D-1678 MOTO LEDフォグランプ 10W DELTA(デルタ) 54118664
D-1678 MOTO LEDフォグランプ 10W DELTA(デルタ) 54118664
D-1678 MOTO LEDフォグランプ 10W DELTA(デルタ) 54118664
D-1678 MOTO LEDフォグランプ 10W DELTA(デルタ) 54118664

MOTO LEDフォグランプ 10W

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個イエロー注文コード54118664品番D-1678
参考基準価格(税別)¥3,619販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

ヘッドライトに匹敵する光量・照射範囲により夜間走行時の被視認性が向上し、ライダーにも周囲にも安心安全なランプです。
コンパクト設計で、付属のステーで車両に合わせて自由な角度でお取付けいただけます。

用途
後付けフォグランプ
イエロー電流(A)0.7消費電力(W)10色温度(K)3000(ケルビン)バルブ汎用照射角度(°)30
注意
※ランプは適切な用途で使用しないと、道路交通法に抵触します。
※本製品は、DC12V以外(AC交流電源)の車両には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54118664
2024-09-28
用途: 電動レーシングカートの夜間走行用のヘッドライトとして
教育・研究機関

夜間の走行の安全を確保できる、ちょうど良い明るさと照射範囲です。

対象商品 : 54118664
2022-03-01
用途: オフロードバイクの補助ライトとして
自動車・二輪車・自転車関連業

仕事で奥深い林道等を走る必要があって手頃なフォグを探していました。
価格的にちょうど良かったのでモノタロウに発注し、取付けて走ってみましたが配光と明るさはちょうど良くて足元がぐっと明るくなりました。
取付けステーのクリアランスが若干テキトーなので、ワッシャを噛ませて隙間の調整をして組付けると振動でブレずに固定出来ます。コの地型のステーは、
万力で最初に少し狭めに矯正しておくと良いかもしれませんね。

1が参考にしています
対象商品 : 54118664
2021-01-08
用途: バイクの補助灯
その他業種

スーパーカブのライトが暗い為、良い物は無いか探していました。このLEDフォグランプなら
バッテリーの負担も少なく、明るさも必要十分有るので助かります。それに、何処よりも
モノタロウさんが安かったので助かりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電球・ハロゲンバルブ・HID」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする