カードリーダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54118996 品番400-ADRIP011GY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

iPad/iPhoneを充電しながら使えるカードリーダー
最大5V2.4Aでの充電が可能なので、iPadでも充電しながらのバックアップが可能です。
iPadの「ファイル」アプリに対応。分割画面機能を使えば、microSDの画像を直接メールなどに張り付けることができます。
寝ている時でも充電しながら大容量のデータのバックアップができる。
純正のACにつなげて使用できるので、いつも充電しているように充電ケーブルをiPhoneに繋げるだけでバックアップが取れます。
接続するだけで自動でバックアップができるので他のアプリを起動しながら使用できます。
PC用のカードリーダーとしても使用できる。
純正のケーブルとACアダプタを使うので安心して使える。
接続すると自動でバックアップを行い、重複してのバックアップを行わないのでスムーズにデータをmicroSDへ移行することができます。

対応OSWindows 10(32bit・64bit)・8.1(32bit・64bit)・8(32bit・64bit)・7(32bit・64bit)macOS 10.12・10.13、Mac OS X 10.6〜10.11iOS 10〜12.0 対応機種iOS12を搭載しているiPhone/iPad iPad Pro(2018)モデルで使用する場合はUSB A-Type-Cのケーブルを使用してください。Windows 搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-Nシリーズ、Apple Mac シリーズ インターフェースUSB3.1 Gen1 対応メディア512GBまでのmicroSDXCカード Class6 1512GBまでのmicroSDXCカード Class10 1512GBまでのmicroSDXCカード( UHS-I) 132GBまでのmicroSDHCカード Class232GBまでのmicroSDHCカード Class432GBまでのmicroSDHCカード Class632GBまでのmicroSDHCカード Class102GBまでのmicroSDカード 22GBまでのT-Flash スロットmicroSDスロット×1 供給電流(A)5V2.4A(最大)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする