400-BTTWS1BK イヤホン サンワダイレクト 54119154

400-BTTWS1BK イヤホン サンワダイレクト 54119154
400-BTTWS1BK イヤホン サンワダイレクト 54119154
400-BTTWS1BK イヤホン サンワダイレクト 54119154
400-BTTWS1BK イヤホン サンワダイレクト 54119154
400-BTTWS1BK イヤホン サンワダイレクト 54119154
400-BTTWS1BK イヤホン サンワダイレクト 54119154
400-BTTWS1BK イヤホン サンワダイレクト 54119154
400-BTTWS1BK イヤホン サンワダイレクト 54119154
400-BTTWS1BK イヤホン サンワダイレクト 54119154
400-BTTWS1BK イヤホン サンワダイレクト 54119154
400-BTTWS1BK イヤホン サンワダイレクト 54119154
400-BTTWS1BK イヤホン サンワダイレクト 54119154

イヤホン

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード54119154品番400-BTTWS1BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

Bluetooth5.0対応
IPX4の防水機能搭載で急な雨でも汗をかいても安心して使用できます。
タッチセンサー搭載でイヤホンを耳に押し込むことなく操作ができます。
音楽再生、停止、曲送り、曲戻し、音量調節などヘッドセット側で様々な操作が可能です。
左右のヘッドセットにマイクが搭載されています。
片方ずつでの使用も可能です。
左右のヘッドセットがわかりやすいデバイス名になっています。
充電ケースのフタを開けるだけで簡単にペアリングをすることができます。
充電ケースには電池残量を通知するLED付きです。

寸法(mm)約36.2×16.6×25質量(g)ヘッドセット約4、充電ケース約35電源リチウムポリマー型バッテリー適合規格Bluetooth5.0(Class2)使用温度(℃)-20~60充電時間約1.5時間(ヘッドセット)約2時間(充電ケース)周波数範囲2.402~2.480GHz通信距離約10m再生周波数帯域(Hz)20~20000Hz連続再生時間約3時間(音量60%の場合)通話可能時間(h)約3時間(音量60%の場合)防水仕様IPX4伝送方法GFSKプロファイルHSP, HFP, A2DP, AVRCP使用湿度(%RH)0~85(結露なきこと)連続待受時間約75時間対応コーデックSBC
注意
※ウォークマンの場合、機種によっては音量調節ができない場合があります。
※仕様上ヘッドセットの充電が完了するとヘッドセットの電源が自動的に入ります。また、充電ケースのバッテリーが無くなった場合も同様にヘッドセットの電源が入ります。使用が終わった後は接続機器のBluetoothをOFFにしてください。
※スマートフォンと接続されている右側のヘッドセットの電池が無くなっても左側は使用できますが、故障ではなく仕様になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54119154
2020-09-24
用途: 仕事中や洗車中などに使用。
有限会社森川自動車商事自動車・二輪車・自転車関連業

充電はあるのに、1時間程で勝手に電源が落ち接続が切れる。再生中の音楽などが止まりフラストレーションが溜まる。こんな事なら、コード付きの安物の方が良いですね。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする