ブルーLEDマウス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54119583 品番400-MA124BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

手のひらにフィットする形状の有線マウスです。
マウスポインタを動かさず手元のサイドボタンで操作できる「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作を スピーディに行えます。※Apple Macシリーズでは使用できません。
使用頻度の高い「戻るボタン」を、「進むボタン」より大きくしており、親指を上げるだけで押すことができます。
左右クリック、サイドボタン、カウント切替えボタンに静音スイッチを採用しています。
ブルーLED光学センサーを搭載し、スムーズな操作が可能です。※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。 また、規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。
用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600・2000カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを 押すだけのスピード簡単切り替えです。
差し込むだけで使える手間なし簡単接続です。面倒なソフトのインストールが不要です。

ケーブル長(m)約1.5 コネクタ形状USB(Aタイプコネクタ) 接続方式有線 分解能800・1200・1600・2000count/inch※カウント切替えボタン付き インターフェースUSB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。 ボタン数5ボタン(2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン) 読取方式光学センサー方式(ブルーLED)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする