シュレッダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード54120028 品番400-PSD036
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

用紙の細断形状は4×40mmクロスカットです。
A4コピー用紙最大20枚とDVD又はCD、クレジットカード1枚が細断できます。
120分連続運転可能です。
オートスタート/ストップモード機能搭載。投入口に紙が投入されると自動的に細断。終了すると自動的に停止します。
紙詰まりによるモーターの焼き付けを防止するオートカットオフ機能を搭載しています。
紙詰まり時に紙を取り出せる逆回転スイッチが付いています。
半ドア時やオーバーヒート時にわかりやすいLED付きです。

消費電力(W)550 電源AC100V 50/60Hz 騒音値(dB)58 連続使用時間120分(50分休止後再運転可能) 細断枚数20枚[A4コピー用紙64g/平方メートルが目安です。10号針以下のホッチキス針をしたままの細断に対応しています。DVD・CD・カード/1枚] ダストボックス容量(L)26.5 細断速度1.8m/分 細断寸法(mm)4×40 細断収容数の目安(枚)A4コピー用紙/約450枚 投入口幅(mm)用紙/220、DVD、CD、カード/124 使用可能用紙サイズA4コピー用紙 ゴミ袋サイズ45リットル以上使用推奨 細断形状クロスカット 細断可能物コピー用紙,ホッチキス,DVD,CD,カード

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする