絞り込み
細断形状
クロスカット(5)
マイクロクロスカット(6)
ブランド
- サンワダイレクト
- Asmix(アスカ)(31)
- AURORA(オーロラジャパン)(18)
- Deli(5)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(15)
- LION (ライオン事務器)(5)
- WINTECH(ウィンテック/廣華物産)(1)
- アイリスオーヤマ(15)
- アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)(21)
- エスコ(7)
- オーム電機(5)
- サンワサプライ(9)
- シグマー技研(6)
- セーブインダストリー(2)
- ダーレー(1)
- ナイキ(3)
- ナカバヤシ(21)
- フェローズ(23)
- 明光商会(19)
集塵量(L)
- 5~10未満(6)
- 10~15未満(2)
- 15~20未満(1)
- 20~30未満(1)
- 30~40未満(1)
原稿サイズ
- A4(11)
オートフィード機能
- あり(1)
- なし(1)
細断可能物
CD/DVD(4)
カード(9)
カード、ディスク、ホッチキス(1)
ホッチキス(10)
CD/DVD・カード・カード、ディスク、ホッチキス・ホッチキス
リバース機能
- あり(2)
あり
色
ブラック(4)
ホワイト(4)
ブラック・ホワイト
「細断形状」から絞り込む

クロスカット(5)

マイクロクロスカット(6)



シュレッダー 電動 クロスカット
サンワダイレクト¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷連続60分細断可能な業務用シュレッダーです。細断形状は4×38mmのクロスカット細断を採用しています。CD・DVDのメディア類、クレジットカードなどの各種カードも1枚ずつ細断することが可能です。ハガ キなど厚みのある物は紙詰まりの原因となるため、細断できません。一度の細断で最大17枚までの細断に対応します。連続で細断する定格細断枚数は16枚です。一般的に多く使用されている10号針のホッチキス針を留めたまま細断することが可能です。使いやすい引き出し式ダストボックスを採用しています。ダストボックス容量は23リットルです。ダストボックスに小窓が付いており、細断クズのたまり具合を外から確認できます。キャスターが付いているので設置場所の移動も手軽に行えます。約55dbの静音設計です。投入口は指が入らない安全設計です。ダストボックスが正しい位置にないと動作しない、インターロックスイッチを搭載しています。シュレッダーの状況が一目で分かる警告LED付きです。モーター保護のため、連続運転(60分以上)を続けたり、書類をかみこんだ状態で放置すると、自動的に停止します。 約60分後には再び細断が可能になります。シュレッダーの刃の部分に用紙などの細断くずが付着している場合がありますが、全品検品を行なっているため、製品検品の際の細断くずが付着したものになります。使用上問題ございませんので、予めご了承ください。適合動作音:静音(55~60dB)幅(mm)投入:220寸法(mm)細断:4×38mmクロスカットスイッチ主電源:なし電源AC100V(50/60Hz)消費電力500W電源コード(m)約1.4騒音値(dB)約55連続使用時間約60分(60分休止後再運転可)細断枚数17枚最大細断枚数17枚定格細断枚数16枚ダストボックス容量(L)約23細断速度2m/分用紙サイズA4コピー用紙細断形状クロスカット細断可能物カード、ディスク、ホッチキスオートフィード機能ありリバース機能あり
シュレッダー 電動 マイクロカット
サンワダイレクト¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷デスクの片隅に置いて使用できるおしゃれな小型の電動シュレッダーです。2×12mmマイクロカット細断を採用してます。幅25cm、奥行18cmのコンパクトサイズで、天板上に置いても邪魔にならず、手元で細断できます。コンパクトなので、ロッカーや棚、共用スペースなどに置くことができます。A5サイズまでの用紙に対応し、明細書やレシートなどの細断に最適です。最大3枚までの細断に対応し、A4用紙であれば2つ折りの2枚分として細断が可能です。連続細断は2分間で、ダストボックス容量は約5Lとなっています。仕様主電源スイッチ:なし質量(kg)約2.7電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)250電源コード(m)約1.4騒音値(dB)72連続使用時間2分細断枚数5枚※A5用紙の場合※A4用紙の場合は、2枚を2つ折りで4枚として細断可能ダストボックス容量(L)約5細断速度2m/分寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約25×18×19細断寸法(mm)2×12投入口幅(mm)160使用可能用紙サイズA4コピー用紙※用紙投入口は、A5サイズの為、A4用紙を半分に折って投入。A4用紙は2枚を2つ折り。細断形状マイクロカット細断可能物コピー用紙
シュレッダー 電動 クロスカット
サンワダイレクト¥7,398税込¥8,1381個3日以内出荷デスクの片隅に置いたり、デスクの足元に置いて使用できるおしゃれな小型の電動シュレッダーです。4×35mmクロスカット細断を採用してます。幅約30cm、奥行約16cm、高さ約23cmのコンパクトサイズで、天板上に置いても邪魔にならず、手元で細断できます。コンパクトなので、ロッカーや棚、共用スペースなどに置くことができます。A4サイズまでの用紙に対応し、ホッチキスをしたまま細断することができます。一度の細断は、最大7枚までの細断に対応し、カードも1枚ずつ細断することができます。連続で細断する定格細断枚数は6枚です。連続細断は5分間で、ダストボックス容量は約15Lとなっています。仕様主電源スイッチ:なし電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)約1.4騒音値(dB)約60連続使用時間約5分細断枚数7枚最大細断枚数7枚定格細断枚数6枚ダストボックス容量(L)約15細断速度約2m/分寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約31×19×39.5細断寸法(mm)4×35 クロスカット投入口幅(mm)約220使用可能用紙サイズA4コピー用紙細断形状クロスカット細断可能物コピー用紙、カード、ホッチキス
シュレッダー 電動 マイクロカット
サンワダイレクト¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷用紙の細断形状は2×10mm極小マイクロカットです。A4コピー用紙最大3枚とDVD又はCD、クレジットカード1枚が細断できます。10分連続運転可能です。オートスタート/ストップモード機能搭載。投入口に紙が投入されると自動的に細断。終了すると自動的に停止します。紙詰まり時に紙を取り出せる逆回転スイッチが付いています。半ドア時やオーバーヒート時にわかりやすいLED付きです。仕様主電源スイッチ:なし電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)550騒音値(dB)50連続使用時間10分(50分休止後再運転可)細断枚数3枚※A4コピー用紙64g/平方メートルが目安です。※10号針以下のホッチキス針をしたままの細断に対応しています。※DVD・CD・カード/1枚ダストボックス容量(L)9細断速度約1.8m/分細断寸法(mm)2×10細断収容数の目安(枚)(A4コピー用紙)約80投入口幅(mm)用紙/220、DVD・CD・カード/124使用可能用紙サイズA4コピー用紙細断形状マイクロカット細断可能物コピー用紙、 DVD、 CD、 カード、 ホッチキス
シュレッダー 電動 マイクロカット
サンワダイレクト¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷用紙の細断形状は2×10mm極小マイクロカットです。A4コピー用紙最大3枚とDVD又はCD、クレジットカード1枚が細断できます。10分連続運転可能です。オートスタート/ストップモード機能搭載。投入口に紙が投入されると自動的に細断。終了すると自動的に停止します。紙詰まり時に紙を取り出せる逆回転スイッチが付いています。半ドア時やオーバーヒート時にわかりやすいLED付きです。仕様主電源スイッチ:なし質量(kg)約5色筐体/ブラック、上部/木目(ブラウン)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)550寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約176×335×318騒音値(dB)50連続使用時間10分(50分休止後再運転可)細断枚数3枚※A4コピー用紙64g/平方メートルが目安です。※10号針以下のホッチキス針をしたままの細断に対応しています。※DVD・CD・カード/1枚ダストボックス容量(L)9細断速度1.8細断寸法(mm)2×10細断収容数の目安(枚)(A4コピー用紙)約80投入口幅(mm)用紙/220、DVD・CD・カード/124使用可能用紙サイズA4コピー用紙細断形状マイクロカット細断可能物コピー用紙、 DVD、 CD、 カード、 ホッチキス
シュレッダー 電動 マイクロカット
サンワダイレクト¥37,980税込¥41,7781個3日以内出荷2×10mmの細断形状を採用したマイクロカットシュレッダーです。カード、CD/DVDを1枚ずつマイクロカット細断が可能です。一回の投入で、A4用紙を最大16枚まとめて細断が可能です。文房具で最も一般的に使用されている10号針のホッチキス針をしたままの細断に対応しています。ダストボックスに小窓が付いており、細断クズのたまり具合を外から確認できます。ダクトボックスにはゴミ袋を引っ掛けるツメを搭載しています。キャスターが付いているので設置場所の移動も手軽に行えます。騒音は60db設計です。紙詰まりに便利な逆回転機能付きです。投入口は指が入らない安全設計です。ダストボックスが正しい位置にないと動作しない、インターロックスイッチを搭載しています。シュレッダーの状況が一目で分かる警告LED付きです。モーター保護のため、連続運転(30分以上)を続けたり、書類をかみこんだ状態で放置すると、自動的に停止します。 約50分後には再び細断が可能になります。仕様主電源スイッチ:あり質量(kg)約17.1色ブラック消費電力(W)500電源コード(m)約1.4騒音値(dB)約60連続使用時間約30分※50分休止後に再運転可細断枚数16枚ダストボックス容量(L)約30細断速度2m/分寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約41.6×30.6×61.8細断寸法(mm)2×10投入口幅(mm)220使用可能用紙サイズA4コピー用紙細断形状マイクロカット細断可能物コピー用紙、DVD、CD、カード、ホッチキスオートフィード機能なしリバース機能あり
シュレッダー 電動 クロスカット
サンワダイレクト¥5,598税込¥6,1581個3日以内出荷卓上に置いて使用できるコンパクトな電動シュレッダーです。約幅30cm、奥行16cmのコンパクトサイズで、天板上に置いても邪魔にならず、手元で細断できます。コンパクトなので、ロッカーや棚、共用スペースなどに置くことができます。A4サイズまでの用紙に対応し、ちょっとした細断に最適です。最大4枚までの細断に対応します。セキュリティ性の高い4×33mmのクロスカットでの細断方式を採用しています。PSEに適合した安全性の高い商品です。【ご注意】。クリップなどの金属や、はがき、OHPシート・新聞紙・カーボン紙・感熱紙・ポリ袋・布・ビニール・フィルムの他、ラベル用紙・シールなどの糊の付いたものは投入しないでください。仕様主電源スイッチ:なし質量(kg)約3色ホワイト消費電力(W)160寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約295×155×223騒音値(dB)約68連続使用時間約2分30分休止後、再び細断が可能です。細断枚数4枚ダストボックス容量(L)約8細断速度1.8細断寸法(mm)4×33投入口幅(mm)220使用可能用紙サイズA4コピー用紙細断形状クロスカット細断可能物コピー用紙、カード、ホッチキス
シュレッダー 電動静音 マイクロカット
サンワダイレクト¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷コンパクトサイズの電動シュレッダーです。筐体はブラックカラーで、上蓋部分にブラウンの木目調デザインがあり、おしゃれなシュレッダーです。夜間時の使用や打ち合わせや電話の邪魔にならない50dBの超静音仕様です。小型サイズなので、ラックと一緒に使ったり、デスク下に置いて使用することができます。ホッチキスの10号針をしたまま最大4枚まで同時に細断できます。細断形状は2×10mmのマイクロカットを採用しています。プラスチック製、紙製のカードの細断にも対応し、用紙と同様にマイクロカットで細く細断できます。ダストボックスは約12リットルで、A4用紙約。枚分です。ダストボックスが満杯になると知らせてくれる、満杯センサー付きです。溜まり具合がすぐわかる透明な窓付きです。用紙投入口に指が入らない安心安全なシュレッダーです。インターロックスイッチ搭載の為、ダストボックスが正しくセットされていないと電源が入りません。投入口に紙が投入されると自動的に細断され、終了すると自動的に停止します。モーター保護のため、連続運転(10分以上)を続けたり書類をかみこんだ状態で放置すると、 自動的に停止します。約50分後には再び細断が可能になります。仕様主電源スイッチ:なし※メディア細断は非対応です。質量(kg)約5.8電源ACコンセント騒音値(dB)約50連続使用時間約5分細断枚数4枚ダストボックス容量(L)約12細断速度約1.8/分寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約30×30×36細断寸法(mm)約2×10投入口幅(mm)220使用可能用紙サイズA4コピー用紙細断形状マイクロカット細断可能物コピー用紙、カード、ホッチキス
シュレッダー 電動 クロスカット
サンワダイレクト¥5,598税込¥6,1581個3日以内出荷卓上に置いて使用できるコンパクトな電動シュレッダーです。約幅30cm、奥行16cmのコンパクトサイズで、天板上に置いても邪魔にならず、手元で細断できます。コンパクトなので、ロッカーや棚、共用スペースなどに置くことができます。A4サイズまでの用紙に対応し、ちょっとした細断に最適です。最大4枚までの細断に対応します。セキュリティ性の高い4×33mmのクロスカットでの細断方式を採用しています。PSEに適合した安全性の高い商品です。仕様主電源スイッチ:なし消費電力(W)160騒音値(dB)約68連続使用時間約2分30分休止後、再び細断が可能です。細断枚数4枚ダストボックス容量(L)約8細断速度1.8細断寸法(mm)4×33投入口幅(mm)220使用可能用紙サイズA4コピー用紙細断形状クロスカット細断可能物コピー用紙、カード、ホッチキス
シュレッダー 電動静音 マイクロカット
サンワダイレクト¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷コンパクトサイズの電動シュレッダーです。筐体はホワイトカラーで、上蓋部分にライトブラウンの木目調デザインがあり、おしゃれなシュレッダーです。夜間時の使用や打ち合わせや電話の邪魔にならない50dBの超静音仕様です。小型サイズなので、ラックと一緒に使ったり、デスク下に置いて使用することができます。ホッチキスの10号針をしたまま最大4枚まで同時に細断できます。細断形状は2×10mmのマイクロカットを採用しています。プラスチック製、紙製のカードの細断にも対応し、用紙と同様にマイクロカットで細く細断できます。ダストボックスは約12リットルで、A4用紙約。枚分です。ダストボックスが満杯になると知らせてくれる、満杯センサー付きです。溜まり具合がすぐわかる透明な窓付きです。用紙投入口に指が入らない安心安全なシュレッダーです。インターロックスイッチ搭載の為、ダストボックスが正しくセットされていないと電源が入りません。投入口に紙が投入されると自動的に細断され、終了すると自動的に停止します。モーター保護のため、連続運転(10分以上)を続けたり書類をかみこんだ状態で放置すると、 自動的に停止します。約50分後には再び細断が可能になります。仕様主電源スイッチ:なし※メディア細断は非対応です。質量(kg)約5.8色筐体/ホワイト、上部/木目(ライトブラウン)電源ACコンセント騒音値(dB)約50連続使用時間約5分細断枚数4枚ダストボックス容量(L)約12細断速度約1.8/分寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約30×30×36細断寸法(mm)約2×10投入口幅(mm)220使用可能用紙サイズA4コピー用紙細断形状マイクロカット細断可能物コピー用紙、カード、ホッチキス
シュレッダー 電動 クロスカット
サンワダイレクト¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷用紙の細断形状は4×33mmクロスカットです。A4コピー用紙最大5枚とDVD又はCD、クレジットカード1枚が細断できます。10分連続運転可能です。オートスタート/ストップモード機能搭載。投入口に紙が投入されると自動的に細断。終了すると自動的に停止します。紙詰まり時に紙を取り出せる逆回転スイッチが付いています。半ドア時やオーバーヒート時にわかりやすいLED付きです。仕様主電源スイッチ:なし色ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)120騒音値(dB)50連続使用時間10分(50分休止後再運転可)細断枚数5枚※A4コピー用紙64g/平方メートルが目安です。※10号針以下のホッチキス針をしたままの細断に対応しています。※DVD・CD・カード/1枚ダストボックス容量(L)9細断速度1.8m/分細断寸法(mm)4×33細断収容数の目安(枚)(A4コピー用紙)約40投入口幅(mm)用紙/220、DVD・CD・カード/124使用可能用紙サイズA4コピー用紙細断形状クロスカット細断可能物コピー用紙、 DVD、 CD、 カード、 ホッチキス
『シュレッダー』には他にこんなカテゴリがあります
- 電動シュレッダー
- 小型電動シュレッダー
- ハンドシュレッダー
- シュレッダー消耗品
オフィス機器 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら






























![名刺プリンタ用インクカートリッジ MAX(マックス)[事務用品・工具] 名刺プリンタ用インクカートリッジ MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07422970-261116-02.jpg)