シュレッダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード54120055 品番400-PSD040
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

細断する書類をトレイに入れるだけで自動で一気に細断します。
一度に80枚の書類を投入可能。大量の書類もおまかせで処理でき、オフィスの効率アップに貢献します。
手差し細断も6枚まで細断可能です。
用紙の細断形状は2×12mmマイクロカットです。
DVD又はCDを1枚細断できます。
オートフィード細断は30分連続運転可能です。手差細断は10分連続運転が可能です。
オートスタート/ストップモード機能搭載。投入口に紙が投入されると自動的に細断。終了すると自動的に停止します。
紙詰まりによるモーターの焼き付けを防止するオートカットオフ機能を搭載しています。
紙詰まり時に紙を取り出せる逆回転スイッチが付いています。
半ドア時やオーバーヒート時にわかりやすいLED付きです。

電源AC100V 50/60Hz 細断枚数80枚(手差し6枚) ダストボックス容量(L)23 細断寸法(mm)2×12 投入口幅(mm)220(A4用紙) 123(DVD、CD、ブルーレイ) 細断形状マイクロカット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする