スピーカー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54120509 品番400-SP081
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

本体前面にフルレンジスピーカーを4つ、底面下部に2つのサブウーファーを内蔵しサウンドバー1台で大迫力の重低音から明瞭な高音域までを再現できるサウンドバースピーカーです。
実用最大出力60W(スピーカー部:24W、ウーファー部:36W) の大出力で映画やゲームなどを迫力の重低音で楽しめるだけでなくニュースやドラマの人の声なども明瞭に聞き取ることができます。
光デジタル入力を搭載しており高音質なデジタル音声信号を再生可能です。
3.5mmステレオミニジャック入力、RCAピンジャック(赤白)入力にも対応しており様々な音声入力に対応。
Bluetooth4.0にも対応しているのでスマートフォンやタブレットの音楽をワイヤレスで伝送し高音質で音楽を楽しむこともできます。
ジャンルに合わせて選べる3つのサウンドモードを搭載しています。(ゲームモード/シネマモード/音楽モード)
幅67cm、高さ10.5mmのスリム&コンパクト設計になっており省スペースに設置できます。 中〜大画面テレビ用のサウンドバーシステムとしてだけでなくPCモニタ用スピーカーとしても設置が可能です。

付属品専用リモコン(3V CR2032電池×1個付属)、3.5mmステレオミニプラグケーブル(約1.5m)、RCA(赤白)ピンプラグケーブル(約1.5m)、オーディオ変換ケーブル(RCA→3.5mmステレオ・約1.5m)、光デジタルケーブル(約1m)、ACアダプタ 電源ACアダプタ(DC18V) 使用温度範囲使用温度範囲/-10℃〜40℃使用湿度範囲/40〜85%(結露なきこと)【Bluetooth】 適合規格Bluetooth Ver2.1〜4.2 最大出力(W)60(スピーカー部/24W(6W×4)、ウーハー部/36W(18W×2)) 外形寸法約W670×D105×H82mm センサースピーカー部/2インチ(直径50mm)、ウーハー部/3インチ(直径76mm) 周波数特性100Hz〜20KHz 送信出力class2【その他仕様】【スピーカー部】 入力端子デジタル入力/光デジタル(角型)×1、アナログ入力/ステレオミニプラグ(3.5mm)×1、RCAピンプラグ(赤白)×1 通信距離最大約10m スピーカーバスレフ型フルレンジスピーカー プロファイルA2DP, AVRCP オーディオコーデックSBC
取扱説明書:日本語取扱説明書あり

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54120509
2021-08-31
用途:
テレビ視聴
自動車・二輪車・自転車関連業

低音は期待してませんでしたが、それなりです
テレビのスピーカーの音があまりにもおもちゃなので比べれば断然使えるスピーカーです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする