CY3R32-1690 マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R3 SMC 54120814

マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R3

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリンダストローク(mm)1690 ポートねじの種類(-) Rc 注文コード54120814 品番CY3R32-1690
参考基準価格(税別)¥92,570 販売価格(税込) ¥92,378
販売価格(税別)
83,980
この商品はシリンダストローク・ポートねじの種類など260種類から選べます 他の種類を見る

・ダイレクトマウント形
・CY1シリーズをさらにグレードアップ。
・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。
・NPTねじ、Gねじを標準化。

チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)1690 作動方式複動 配管形式(-) 標準形 ポートねじの種類(-) Rc スイッチレール(-) スイッチレール付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする