HDMI分配器

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54120895 品番400-VGA013
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

1台のHDMI機器の信号を高画質・高音質のまま2台のHDMI入力端子付き機器(ディスプレイ・プロジェクター等)に同時に分配出力できます。
4K2K(4096×2160)@60Hz(4:4:4)解像度に対応しており、美しく高精細なHDMI信号を出力できます。
接続された2台のディスプレイのEDID情報を比較し、どちらにも対応する解像度を自動判別して映像入力機器(パソコン等)にEDID情報を伝える方式です。
Dolby True HDおよびDTS HD Master Audioにも対応しています。
HDCP2.2対応製品です。

付属品ACアダプタ(DC 5V/2A)、取扱説明書 材質スチール 質量(g)164 消費電力(W)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×54×19 インターフェース入力/HDMI タイプA(19PIN)メス×1 出力/HDMI タイプA(19PIN)メス×2 最大解像度4096×2160/60Hz 保証期間ご購入日より6か月 データレート(Gbps)6.0/600MHz

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする