LANケーブル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード54121324 品番500-LAN-FLFF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

厚み0.25mmの超薄フィルムタイプで、窓の隙間やドアのすき間を通すことができます。
RJ-45メスコネクタ-RJ-45メスコネクタ使用の中継タイプです。
ケーブル長29cmです。(コネクタを含む)
エンハンスドカテゴリ5e(CAT5e)相当の仕様です。

規格CAT5e ケーブル長(m)0.29 ケーブル外径(Φmm)0.25×18 オレンジ 結線方式ストレート結線 付属品両面テープ×2枚、木ネジ×4本 コネクタ形状RJ-45メス - RJ-45メス 対応カテゴリ5e(1000BASE-T)相当※フルークテスターで測定した場合、ペア割れでエラーが出ます。 ケーブル径(Φmm)0.25×18

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54121324
2020-10-27
用途:
1Gbpsでリンクしない
株式会社渡邉金属 様 (製造業)

借りた事務所の天井に界壁があり、穴をあけるのが憚られたのでこの製品を利用して窓からの入選を試みました。
幸い片方の壁には古いエアコンの配管穴があったのでそこから線を出し、もう片方側をこの製品を利用して窓から引き込みました。
簡易のケーブルチェッカで1〜8の線が通電していることが確認でき、いざハブを接続すると、Y社E社のハブでは10Mbps?でリンク、C社A社ではリンクせずでした。ためしにこの製品を介さずにリンクさせると、素直に1Gbpsでリンクします。
2個試して同様の結果なので、個体の差ではなさそうな気がします。(あと4個ありますが、試す気になりません)

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする