NE-POWER
NE-POWERの 非常用電源
NE-POWERの 非常用電源オプション
可搬式蓄電システム用太陽光パネル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
54122164
品番
CSST-F4-300W-SC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
寸法(mm)
714×2698×22
質量(kg)
11.2
最大出力(W)
300/.36V
最大電流(A)
8.5
折りたたみ寸法(mm)
714×685×80
動作温度範囲(℃)
-40〜85