POWER VALUE SAVER
POWER VALUE SAVERの 非常用電源
POWER VALUE SAVERの 非常用電源本体
ポータブル蓄電池
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
54122207
品番
PVS-1346
参考基準価格(税別)
¥428,000
販売価格(税込)
¥461,780
販売価格(税別)
¥
419,800
バスケットに入れる
ライトを点滅させるSOS機能で非常時の合図に使用可能。
出力ポート
コンセント(AC100V出力)×4、
DC12V10A×1、
USB5V2A×2
定格出力(W)
1500
付属品
DC出力ケーブル4種、ACDCアダプター、取扱説明書&保証書
幅(mm)
342
質量(kg)
13
高さ(mm)
255
使用温度範囲(℃)
-20〜60(0〜40推奨/0〜45充電)
奥行(mm)
177
バッテリー
リチウムイオン
充電時間(時間)
【コンセント】約6、【ソーラーパネル(別売)】日照約7〜9※1枚使用
波形
純正弦波
保管温度範囲(℃)
-5〜45
バッテリー容量(Wh)
1346
入力ポート
ACDCアダプター(コンセント(商用電源)×1個口)/ソーラーパネル