T-12SLF-GR トラッドタイプ2 フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター) 54123503

T-12SLF-GR トラッドタイプ2 フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター) 54123503
T-12SLF-GR トラッドタイプ2 フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター) 54123503

トラッドタイプ2 フロントディスクローター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1枚仕様フローティング:フルフローティング(レース専用)主な適合車種320mm大径化:Z1000(1977-1978)/Z1000Mk.2(1979-1980)/Z1-R(1978-1980)/Z900(1976)/Z750FOUR(1976-1978)/Z750FX(1979-1980)ピン:グリーン注文コード54123503品番T-12SLF-GR
参考基準価格(税別)¥49,000販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

ブレーキ周りのアップグレード用として、320mm大径化・ブレーキキャリパーを変更することを前提に設計されたタイプ2は多くのカスタムや旧車レースに使用されています。

アウタースリット仕様フローティング:フルフローティング(レース専用)外径(Φmm)320厚さ(mm)T5.0パッド幅(mm)有効:39取付ピン:グリーン材質(アウター)ステンレス鋼(SUS410DB)主な適合車種320mm大径化:Z1000(1977-1978)/Z1000Mk.2(1979-1980)/Z1-R(1978-1980)/Z900(1976)/Z750FOUR(1976-1978)/Z750FX(1979-1980)
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。
※個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする