CY3R63-100N マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R6 SMC 54126974

マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R6

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)63 シリンダストローク(mm)100 ポートねじの種類(-) Rc 注文コード54126974 品番CY3R63-100N
参考基準価格(税別)¥140,030 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品はチューブ内径・シリンダストローク・ポートねじの種類など190種類から選べます 他の種類を見る

・ダイレクトマウント形
・CY1シリーズをさらにグレードアップ。
・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。
・NPTねじ、Gねじを標準化。

チューブ内径(Φmm)63 シリンダストローク(mm)100 作動方式複動 配管形式(-) 標準形 ポートねじの種類(-) Rc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする