CY3RG32TN-450-M9BWL マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3RG3 SMC 54138411

マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3RG3

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリンダストローク(mm)450 ポートねじの種類(TN) NPT 注文コード54138411 品番CY3RG32TN-450-M9BWL
参考基準価格(税別)¥73,430 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980
この商品はシリンダストローク・ポートねじの種類など249種類から選べます 他の種類を見る

・ダイレクトマウント形
・CY1シリーズをさらにグレードアップ。
・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。
・NPTねじ、Gねじを標準化。

チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)450 作動方式複動 配管形式(G) 集中配管形 リード線(m)(L) 3 ポートねじの種類(TN) NPT オートスイッチ種類M9BW オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 スイッチレール(-) スイッチレール付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする