画像準備中

MWB Series ロック付シリンダ/複動・片ロッド

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54140881 品番MWBL63-225
参考基準価格(税別)¥54,560 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
ストローク(mm)225 取付支持形式軸方向フート形 チューブ内径(Φmm)63 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無なし ポートねじの種類Rc ロッド先端金具金具なし 揺動受け金具金具なし 追記号ジャバラなし、エアクッション オートスイッチ適合オートスイッチなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする