商品単体画像
ハピラ
ハピラの オフィスインテリア
ハピラの 傘・傘立て
ハピラの 傘
60cmジャンプ ビニール傘 透明
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(48本)
注文コード
54140908
品番
H-10W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
親骨がグラスファイバー製なので、鉄製に比べ、風に強く壊れにくい。
用途
ワンタッチで開くジャンプビニール傘です。
仕様
ワンタッチ式
材質
傘生地:ポリエチレン、親骨:グラスファイバー
色
透明
タイプ
長傘
親骨長さ(cm)
60