日本規格協会
JISハンドブック2025 62 物流
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
54141118
品番
9784542191501
参考基準価格(税別)
¥22,500
販売価格(税込)
¥24,750
販売価格(税別)
書籍
¥
22,500
バスケットに入れる
2025年7月改定版
サイズ
A5
ページ数
2912
ジャンル
専門
著者名
日本規格協会
初版年月
2025/07/01