日本規格協会
JISハンドブック2025 50 金属分析Ⅰ[鉄鋼]
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
54141188
品番
9784542191440
参考基準価格(税別)
¥24,300
販売価格(税込)
¥26,730
販売価格(税別)
書籍
¥
24,300
バスケットに入れる
2025年7月改定版
サイズ
A5
ページ数
2192
ジャンル
専門
著者名
日本規格協会
初版年月
2025/07/01