日本規格協会
JISハンドブック2025 英訳 機械要素(ねじを除く)/Machine Elements(excluding Fasteners & Screw Threads)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
54141276
品番
9784542137523
参考基準価格(税別)
¥46,100
販売価格(税込)
¥50,710
販売価格(税別)
書籍
¥
46,100
バスケットに入れる
2025年7月改定版
サイズ
A5
ページ数
2472
ジャンル
専門
著者名
日本規格協会
初版年月
2025/07/01