Air伝導完全ワイヤレスイヤホンマイク

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54145126 品番 RTWS07WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,991
販売価格(税別)
3,628

本製品はBluetooth搭載のスマートフォンなどで使用できるオープンイヤータイプの完全ワイヤレスステレオイヤホンです。
耳を塞がない構造で、音楽を聞きながら周囲の音や声を聞くことができます。
通話用マイクが搭載されています。
両耳使いで、ステレオサウンド。片耳使いでモノラルイヤホンとしてお使いいただけます。
水飛沫がかかっても有害な影響を受けないIPX4相当の防水性能を備えています。
2回目以降スマートフォンなどと接続する際は、充電ケースからイヤホンを取り出すだけで、自動で行われ便利です。

用途外の音が聞こえる耳を塞がないイヤホン セット内容ワイヤレスイヤホン 充電ケース USB Type-A to Type-C充電ケーブル(データ通信はできません) 寸法(mm)本体一個:56.1×39.5×18.5/ケース:3.7×68×26.7 ホワイト 質量(g)本体一個:約10/ケース:約50 入力電圧(V)5 動作温度(℃)-20〜60(結露しない事) バッテリー容量(mAh)本体1個:45/充電ケース:250 BluetoothBluetooth ver5.3 対応コーデックSBC 無線距離(m)約10 マルチポイント非対応 対応プロファイルA2DP/AVRCP/HFP/HSP
注意
※Bluetoothを搭載していない機器ではご使用いただくことはできません。
※水の飛沫に対する保護であり、水中では使用できません。
※全ての環境でご使用いただける事を保証するものではありません。
※電波が心臓ペースメーカーや医療用電気機器に影響を与える恐れがあります。 医療機関の屋内では使用しないでください。
※ワイヤレス機器の使用が禁止・制限された場所ではその指示に従ってください。
※「自動車」「バイク」「自転車」などの運転中は使用しないでください。
※踏切や駅のホーム、自動車の通る道、工事現場等、周囲の音が聞こえないと危険を伴う場所では使用しないでください。
※記載のある適合端末以外の接続方法や動作確認のサポートは行っておりません。対応プロファイルに関しては、対応端末の説明書などをご確認ください。
※ご使用のモニター環境により、実際の商品の色合いと多少異なってみえる場合がございますのでご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-22
用途:
両手を塞いで作業を行っているとき
運輸・通信業

耳の中に入れず、でもよく聞こえるイヤホンです。
耳の中に入れていないのに音楽などいい音で聞こえ、
外部の音も聞き取れます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする